| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2889296 Herst.-Nr.: 1523-CASE EAN/GTIN: 0095969481892 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Gehäuse für Temperatursonde Geeignet für den Einsatz mit = 1523-256 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Gehäuse für Temperatursonde | Geeignet für den Einsatz mit: | 1523-256 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, tragetasche messgeräte, 2889296, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler-Zubehör, Fluke calibration, 1523CASE, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probe Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,30* | € 516,26* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,65* | € 516,27* | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,92* | € 534,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|