| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2889573 Herst.-Nr.: 502210 EAN/GTIN: 4058205021609 |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Kompakte Taschenlampe Wiederaufladbar = Nein Lampentyp = Betriebs-LED Lichtstärke = 150 lm Modell = ST5 Solidline-MT LED-Taschenlampe 150 Länge = 104 mm Farbe = Schwarz Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Kompakte Taschenlampe | Wiederaufladbar: | Nein | Lampentyp: | Betriebs-LED | Lichtstärke: | 150 lm | Modell: | ST5 Solidline-MT LED-Taschenlampe 150 | Länge: | 104 mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, stabtaschenlampe, taschenlampe led, 2889573, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Led Lenser, 502210, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,80* | € 23,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,75* | € 23,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,88* | € 26,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,18* | € 26,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,05* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|