Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter-Betätiger Typ Taster ø 21mm Schwarz Mit Linie Für Wellen-ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890398
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     021-4325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
drehknopf schwarz
Zubehörtyp = Taster
Knopfdurchmesser = 21mm
Farbe = Schwarz
Für Wellendurchmesser = 4mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Taster
Knopfdurchmesser:
21mm
Farbe:
Schwarz
Für Wellendurchmesser:
4mm
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, elma drehknopf, 2890398, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Knopf, Elma, 0214325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.