Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-B-26-D18-F-A4-1R1 Proportional-pres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890570
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-B-26-D18-F-A4-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890570
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = -1bar
Ausgangsdruck max. = 5bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
-1bar
Ausgangsdruck max.:
5bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABB26D18FA41R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,61*
€ 620,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,64*
€ 576,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,37*
€ 540,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.