Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-B-26-D2-F-V1-1R1 Proportional-press


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890573
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-B-26-D2-F-V1-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890573
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0.01bar
Ausgangsdruck max. = 2bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0.01bar
Ausgangsdruck max.:
2bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABB26D2FV11R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,79*
€ 536,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,14*
€ 497,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,05*
€ 440,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.