Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1 Proportional-press


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890576
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890576
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0bar
Ausgangsdruck max. = 1bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0bar
Ausgangsdruck max.:
1bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABB26D7FV11R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,26*
€ 545,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,65*
€ 499,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,78*
€ 440,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.