Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-B-26-D9-F-A4-1R1 Proportional-press


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890577
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-B-26-D9-F-A4-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890577
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0.03bar
Ausgangsdruck max. = 6bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0.03bar
Ausgangsdruck max.:
6bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABB26D9FA41R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,96*
€ 544,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.