Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-L-26-D13-Q4-V1-1R1 Proportional-pre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890581
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-L-26-D13-Q4-V1-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890581
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = -1bar
Ausgangsdruck max. = 1bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
-1bar
Ausgangsdruck max.:
1bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABL26D13Q4V11R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,26*
€ 620,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,29*
€ 576,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,16*
€ 540,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.