Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-L-26-D15-Q4-V1-1R1 Proportional-pre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890585
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-L-26-D15-Q4-V1-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890585
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Ausgangsdruck max. = 0.5bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Ausgangsdruck max.:
0.5bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABL26D15Q4V11R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,14*
€ 626,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,89*
€ 611,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,65*
€ 573,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,28*
€ 539,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,86*
€ 515,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.