Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1 Proportional-pres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890589
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890589
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0.01bar
Ausgangsdruck max. = 2bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0.01bar
Ausgangsdruck max.:
2bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABL26D2Q4V11R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,23*
€ 541,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,55*
€ 463,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.