Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1 Proportional-pres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890591
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890591
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0.03bar
Ausgangsdruck max. = 6bar
Serie = VEAB
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0.03bar
Ausgangsdruck max.:
6bar
Serie:
VEAB
Weitere Suchbegriffe: Festo, VEABL26D9Q4V11R1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,75*
€ 536,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.