Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-6F-L-1-F-0L2H-LK-S1 Proportional-pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890695
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-6F-L-1-F-0L2H-LK-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890695
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0.02bar
Ausgangsdruck max. = 2bar
Serie = VPPM
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0.02bar
Ausgangsdruck max.:
2bar
Serie:
VPPM
Weitere Suchbegriffe: Festo, VPPM6FL1F0L2HLKS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,97*
€ 760,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,39*
€ 733,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,12*
€ 702,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,25*
€ 660,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,85*
€ 631,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.