Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM Regler, G 1/8 / G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890701
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890701
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G 1/8
Ausgangsdruck min. = 0bar
Ausgangsdruck max. = 2bar
Serie = VPPM
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde = G
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
G 1/8
Ausgangsdruck min.:
0bar
Ausgangsdruck max.:
2bar
Serie:
VPPM
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Festo, VPPM6LL1G180L2HLKS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,58*
€ 736,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,03*
€ 704,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,06*
€ 634,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.