Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-8F-L-1-F-0L10H-LK-S1 Proportional-p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890702
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-8F-L-1-F-0L10H-LK-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890702
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0.1bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Serie = VPPM
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0.1bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Serie:
VPPM
Weitere Suchbegriffe: Festo, VPPM8FL1F0L10HLKS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,39*
€ 1.004,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,34*
€ 996,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,75*
€ 955,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,53*
€ 895,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,16*
€ 868,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.