Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1 Proportional-p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890707
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890707
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Ausgangsdruck min. = 0bar
Ausgangsdruck max. = 6bar
Serie = VPPM
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck min.:
0bar
Ausgangsdruck max.:
6bar
Serie:
VPPM
Weitere Suchbegriffe: Festo, VPPM8FL1F0L6HV1PS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,23*
€ 954,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,83*
€ 947,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,04*
€ 908,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,17*
€ 852,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,05*
€ 827,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.