Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM Regler, G 1/4 / G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2890708
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2890708
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatik-Druckregler
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G 1/4
Ausgangsdruck min. = 0bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Serie = VPPM
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde = G
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
G 1/4
Ausgangsdruck min.:
0bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Serie:
VPPM
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Festo, VPPM8LL1G140L10HA4NS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,66*
€ 953,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,26*
€ 946,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,58*
€ 907,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,91*
€ 851,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,94*
€ 825,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.