Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300 Wärmeschrumpfschlauch Schwarz, Ø 4.8mm Schrumpfrate 2:1, Länge 300m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2891081
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73150
EAN/GTIN:
     4031026284767
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 4.8mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 1.6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 300m
Halogenfrei = Nein
Serie = 300
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4.8mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
1.6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
300m
Halogenfrei:
Nein
Serie:
300
Weitere Suchbegriffe: 2891081, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30073150
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,80834*
€ 2,11834*
21 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,12*
300
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,23*
Lager 108
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01297*
€ 2,414*
23 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 2,414*
€ 2,87266
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 2,33297*
€ 2,77623
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01297*
€ 2,39543
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 724,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.