Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300 Wärmeschrumpfschlauch Schwarz, Ø 12.7mm Schrumpfrate 2:1, Länge 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2891084
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73180
EAN/GTIN:
     4031026284736
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 12.7mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 4.8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 100m
Halogenfrei = Nein
Serie = 300
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12.7mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
4.8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
100m
Halogenfrei:
Nein
Serie:
300
Weitere Suchbegriffe: 2891084, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30073180
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,21*
100
Frei Haus
ab € 2,6787*
€ 3,2287*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,43*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,1779*
€ 3,864*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 3,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,864*
€ 4,59816
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,7479*
€ 4,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,1779*
€ 3,7817
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 386,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.