Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300 Wärmeschrumpfschlauch Schwarz, Ø 25.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge 60m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2891086
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73200
EAN/GTIN:
     4031026284712
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 25.4mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 9.5mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 60m
Halogenfrei = Nein
Serie = 300
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
25.4mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
9.5mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
60m
Halogenfrei:
Nein
Serie:
300
Weitere Suchbegriffe: 2891086, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30073200
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,10*
€ 33,00*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 315,48*
€ 357,75*
pro Paket
Frei Haus
ab € 318,9108*
€ 360,3504*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 331,35*
€ 373,8102*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 368,70*
€ 427,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 427,43*
€ 508,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 421,39*
€ 501,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 413,09*
€ 491,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 381,66*
€ 454,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 375,97*
€ 447,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 368,70*
€ 438,75
pro Paket
1 Paket enthält 60 Meter (ab € 6,145* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.