Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

309 Wärmeschrumpfschlauch Schwarz, Ø 12.7mm Schrumpfrate 2:1, Länge 30m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2891095
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-61007
EAN/GTIN:
     4031026536712
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 12.7mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 6.4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 30m
Halogenfrei = Nein
Serie = 309
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12.7mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
6.4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
30m
Halogenfrei:
Nein
Serie:
309
Weitere Suchbegriffe: 2891095, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30961007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 3,04034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,47*
€ 142,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,80*
€ 140,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,54*
€ 135,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,29*
€ 125,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,21*
€ 108,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.