Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

333 Wärmeschrumpfschlauch Rot, Ø 18mm Schrumpfrate 3:1, Länge 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2891129
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-31802
EAN/GTIN:
     4031026226873
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch tyton rot
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 18mm
Farbe = Rot
Schrumpfdurchmesser = 6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 30m
Halogenfrei = Nein
Serie = 333
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
18mm
Farbe:
Rot
Schrumpfdurchmesser:
6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
30m
Halogenfrei:
Nein
Serie:
333
Weitere Suchbegriffe: 2891129, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 33331802
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 6,20*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,11267*
€ 6,23267*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 6,46*
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,53*
Lager 108
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,95034*
€ 7,391*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,391*
€ 8,79529
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,921*
€ 8,23599
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,71034*
€ 7,9853
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,95034*
€ 7,0809
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 221,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.