Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerrohr Nylon 6, Ø 14mm nom. geschlitzt, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2891289
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     PACOF-14B.50
EAN/GTIN:
     7630030270581
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 14mm
Material = Nylon 6
Rohrtyp = Teilbar, flexibel
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
14mm
Material:
Nylon 6
Rohrtyp:
Teilbar, flexibel
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr pma, 2891289, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, PMA, PACOF14B50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,20*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 5,004* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 311,82*
€ 371,07
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 311,10*
€ 370,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 305,80*
€ 363,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 281,53*
€ 335,02
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 250,20*
€ 297,74
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.