Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerrohr Polypropylene, Ø 14mm nom. flexibel, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2891320
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     PPCOF-14B.50
EAN/GTIN:
     7630030264696
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 14mm
Material = Polypropylene
Rohrtyp = Flexibel
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
14mm
Material:
Polypropylene
Rohrtyp:
Flexibel
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pma, elektroinstallationsrohr, isolierrohr schwarz, 2891320, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, PMA, PPCOF14B50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 3,2666* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,28*
€ 247,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,77*
€ 246,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,32*
€ 243,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,30*
€ 226,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,33*
€ 194,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.