Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sirene 230 V ac/dc 125dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2892003
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     SLC-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 230 V ac/dc
dB in 1 Meter Abstand = 125dB
Stromart = AC, DC
Anwendungsart = Sirene

Klaxon SirenDie graue Klaxon Sirene hat eine Schallleistung von 125 dB bei 1 m. Diese Sirene ist für eine laute Umgebung geeignet. Die Betriebsspannung dieser Sirene beträgt 230 V ac/dc und der Nennstrom beträgt 1,4 A (AC)/1,2 A (DC), was tonabhängig ist.Eigenschaften und VorteileDie Frequenz beträgt 900 Hz Vertikale Montage 1000 m Reichweite bei 60 dB 20 Minuten EIN/20 Minuten AUS Sockel aus Aluminiumguss Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 45 °C. Leistungsstarker Niederfrequenz-SoundAnwendungenAmbulanz Polizeiautos Feuerwehrwagen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac/dc
dB in 1 Meter Abstand:
125dB
Stromart:
AC, DC
Anwendungsart:
Sirene
Weitere Suchbegriffe: Sirene, klaxon sirene 230v, schallgeber, schallgeber 230v, 2892003, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, SLC0002, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,54*
€ 897,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,13*
€ 886,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,68*
€ 852,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,38*
€ 794,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,05*
€ 754,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.