Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor NPN 24 V DC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2892077
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2892077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = NPN
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Montageart = Schalttafelmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = Drahtkabel
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 38mm
Breite = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Gehäusematerial = Vernickeltes Messing°C
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Montageart:
Schalttafelmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
Drahtkabel
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
38mm
Breite:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Gehäusematerial:
Vernickeltes Messing°C
Weitere Suchbegriffe: 2892077, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS2210M10300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.