Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor NPN 24 V DC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2892083
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2892083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = NPN
Gehäuseausführung = Rechteckig
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = 3-adrig
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 23mm
Breite = 13.9mm
Tiefe = 5.9mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Gehäusematerial = ABS°C
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Gehäuseausführung:
Rechteckig
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
3-adrig
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
23mm
Breite:
13.9mm
Tiefe:
5.9mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Gehäusematerial:
ABS°C
Weitere Suchbegriffe: 2892083, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS324010300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.