Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 4L2 Fluter 20 W, 220 → 240 V / 2100 lm, PIR, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2892130
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     4L2/1028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 20 W
Spannung = 220 → 240 V
Schutzart = IP65
Sensor = PIR
Lichtstärke = 2100 lm
Serie = 4L2
PIR inklusiv = Ja
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Spannung:
220 → 240 V
Schutzart:
IP65
Sensor:
PIR
Lichtstärke:
2100 lm
Serie:
4L2
PIR inklusiv:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, fluter ip65, flutlichtanlagen, 2892130, Beleuchtung, Leuchten, Ansell, 4L21028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.