Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell LED Leiste / Downlight, LED, 14 W / 220/240 V, 118 x 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2892358
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     AVANTLED2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
LED Leisten
downlight
Lampentyp = LED
Typ = Downlight
Nennspannung = 220/240 V
Länge = 118 mm
Abmessungen = 118 x 68 mm
Leistung = 14 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Downlight
Nennspannung:
220/240 V
Länge:
118 mm
Abmessungen:
118 x 68 mm
Leistung:
14 W
Weitere Suchbegriffe: 2892358, Beleuchtung, Leuchten, Einbaustrahler, Ansell, AVANTLED2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.