Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Rechteckig, Schließer/Öffner Drahtanschluss 100V, 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Assemtech Reedkontakt Rechteckig, Schließer/Öffner Drahtanschluss 100V, 250mA
Assemtech Reedkontakt Rechteckig, Schließer/Öffner Drahtanschluss 100V, 250mA
Artikel-Nr.:
     108EL-2897806
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     S1367
EAN/GTIN:
     5060641270892
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 250mA
Wechselspannung max. = 100V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 330mm
Länge = 30mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Rechteckige Netz-Reed-Schalter (Schließer). Rechteckige Reed-Näherungsschalter in schwarzem Polypropylen eingegossen Komplett verdrahtet mit 300mm Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
250mA
Wechselspannung max.:
100V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
330mm
Länge:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: assemtech reedkontakt, reedkontakt, 2897806, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, S1367, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
PSM BLK
ab € 3,26*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.