| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2897834 Herst.-Nr.: S1370 EAN/GTIN: 5060641288453 |
| |
|
| | |
| Schalterform = Zylindrisch Kontakt-Konfiguration = Schließer Anschlussart = Drahtanschluss Strom max. = 500mA Wechselspannung max. = 240V Kontaktwiderstand = 100mΩ Gesamtlänge = 328mm Länge = 28mm Betriebstemperatur max. = +70°C
Zylindrische Näherungs-Reed-Schalter Assemtech. Die zylindrischen magnetischen Näherungs-Reed-Schalter von Assemtech wurden als einfache und kostengünstige Lösung für die Positions- oder Endlagenbestimmung entwickelt. Reed-Schalter werden häufig verwendet, um Funktionen wie lineare Betätigungsschalter, Sicherheitssystemschalter und Türschalter auszuführen. Schließerkontakte Passender Betätigungsmagnet erhältlich Weitere Informationen: | | Schalterform: | Zylindrisch | Kontakt-Konfiguration: | Schließer | Anschlussart: | Drahtanschluss | Strom max.: | 500mA | Wechselspannung max.: | 240V | Kontaktwiderstand: | 100mΩ | Gesamtlänge: | 328mm | Länge: | 28mm | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2897834, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, S1370, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches |
| | |
| |