| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2897840 Herst.-Nr.: S1371 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schalterform = Zylindrisch Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Anschlussart = Drahtanschluss Strom max. = 250mA Wechselspannung max. = 175V Kontaktwiderstand = 150mΩ Gesamtlänge = 328mm Länge = 28mm Betriebstemperatur min. = -20°C
PP-Gehäuse ohne Gewinde. Vorverdrahtete Reed-Schalter in schwarzen Polypropylen-Spritzgussgehäusen. Ø 6 mm Magnet separat bestellbar Schutzart IP 65 Weitere Informationen: | | Schalterform: | Zylindrisch | Kontakt-Konfiguration: | Schließer/Öffner | Anschlussart: | Drahtanschluss | Strom max.: | 250mA | Wechselspannung max.: | 175V | Kontaktwiderstand: | 150mΩ | Gesamtlänge: | 328mm | Länge: | 28mm | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, 2897840, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, S1371, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches |
| | |
| |