Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A
Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A
Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-2897957
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     PTA 470/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 1A
Wechselspannung max. = 400V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 328mm
Länge = 28mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Zylindrische Näherungs-Reed-Schalter Assemtech. Die zylindrischen magnetischen Näherungs-Reed-Schalter von Assemtech wurden als einfache und kostengünstige Lösung für die Positions- oder Endlagenbestimmung entwickelt. Reed-Schalter werden häufig verwendet, um Funktionen wie lineare Betätigungsschalter, Sicherheitssystemschalter und Türschalter auszuführen. Schließerkontakte Passender Betätigungsmagnet erhältlich
Weitere Informationen:
Schalterform:
Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
1A
Wechselspannung max.:
400V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
328mm
Länge:
28mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 2897957, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, PTA47030, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.