| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2903743 Herst.-Nr.: 69893 EAN/GTIN: 5059045545477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewinde = M6 Gewindedurchmesser = 6mm Gewindelänge = 18mm Knopfform = Drehknopf Montagetyp = Gewindebohrung Knopfdurchmesser = 40mm Einsatz-Material = Messing Farbe = Schwarz
Thermoplast mit Einsätze/Bolzen aus Stahl/Edelstahl/Messing. Splitterfeste ergonomische, sich weich anfühlende Konstruktion. Erhältlich mit verzinktem Stahl- oder Edelstahl-Stehbolzen und Messing- oder Edelstahleinsätzen, Klemmansätze verringern Belastung/Verformung, beständig gegen Lösungsmittel, Öle und die meisten Chemikalien, hohe Klemmkraft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | M6 | Gewindedurchmesser: | 6mm | Gewindelänge: | 18mm | Knopfform: | Drehknopf | Montagetyp: | Gewindebohrung | Knopfdurchmesser: | 40mm | Einsatz-Material: | Messing | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m6, elesa feststellschraube, drehknopf, 2903743, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 69893, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |