Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cortec VCI 105 Rost- und Korrosionsschutz, Dose 58,4 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cortec VCI 105 Rost- und Korrosionsschutz, Dose 58,4 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2904314
Hersteller:
     Cortec Corporation
Herst.-Nr.:
     CORTEC VCI 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2904314
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Farben und Lacke
Rostlöser
Gebindegröße = 58,4 x 19 mm
Gebinde Typ = Dose
Anwendung = Korrosionsschutz
Handelsname = VCI 105

CORTEC Corporation RostschutzkitorDer Korrosions- und Rostschutz der CORTEC Corporation wurde entwickelt, um Korrosionsschutz für Metallkomponenten und Teile zu bieten, die in nicht belüfteten Schaltkästen, Schränken oder Werkzeugkästen eingeschlossen sind. Dieses Gerät schützt bis zu 5 Kubikfuß (141,6 l) im Volumen. Es handelt sich um ein kleines patentiertes Gerät, aus dem VpCI (VpCI) langsam freigesetzt werden. Dieser Inhibitor gibt Dämpfe ab, die eine Molekularschicht auf Metalloberflächen bilden, um kritische, komplexe und teure elektronische Geräte und andere Metallkomponenten während des Betriebs, Versands und der Lagerung zu schützen. Es bietet langfristigen Schutz vor Korrosion, selbst bei widrigen Bedingungen, einschließlich Salz, Feuchtigkeit, luftverunreinigungen, H2S, SO2, NH3 und anderen. Die Gehäusegröße der Wanne beträgt 58,4 mm x 19 mm.Eigenschaften und VorteileErschwinglich zu verwenden Bietet kontinuierlichen Schutz bis zu 24 Monate während des Betriebs und/oder der Abschaltung Wirksam in verschmutzten und feuchten Umgebungen Beeinträchtigt nicht die elektrische, optische oder mechanische Leistung Mehrmetallschutz Schnelle und einfache Montage Ungiftig und sicher zu handhaben Kompakt und platzsparend Frei von Nitriten, Silikone und Phosphaten Kein Sprühen, Wischen oder Eintauchen erforderlichAnwendungenBetrieb, Verpackung und Lagerung von elektrischen Geräten Navigations- und Kommunikationsgeräte für die Seefahrt Elektrische Steuerungen in der Luft- und Raumfahrt Elektromotoren Schaltgeräte Sicherungskästen und Netzteilkästen Medizintechnische Geräte Elektrische Kabelwege und Terminal Boxen Wissenschaftliche und Messgeräte Telekommunikationsgeräte und elektronische Ferngeräte Tragbare batteriebetriebene Geräte Werkzeugkästen, Teileaufbewahrung und andere Behälter, die Metalle haltenZertifizierungenMIL-PRF-81705D ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 FDA-Zulassung USDA-Zulassung Von der NATO zugelassen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
58,4 x 19 mm
Gebinde Typ:
Dose
Anwendung:
Korrosionsschutz
Handelsname:
VCI 105
Weitere Suchbegriffe: Cortec Corporation, CORTECVCI105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.