Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Change Konfektioniertes Kabel, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Micro-Change Konfektioniertes Kabel, Länge 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2904651
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200700395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2904651
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Serie = Micro-Change
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 300mm
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +80°C

Einbaustecker und -buchsen. 4-polige Steckdosen für Frontplattenmontage, Stecker und Buchsen. Best.-Nr. 351-443 bietet die Möglichkeit, Schalter mit Kabeldurchführung in Steckverbinderausführungen umzuwandeln, indem einfach das Ende mit dem PG13,5-Gewinde der Steckdose in den entsprechenden Näherungsschalter geschraubt wird.
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Change
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
300mm
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.