Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube HPA Acryl Harz Schutzlack Transparent, , Spray 200 ml, für Leiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Electrolube HPA Acryl Harz Schutzlack Transparent, , Spray 200 ml, für Leiterplatten
Electrolube HPA Acryl Harz Schutzlack Transparent, , Spray 200 ml, für Leiterplatten
Electrolube HPA Acryl Harz Schutzlack Transparent, , Spray 200 ml, für Leiterplatten
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2909476
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     HPA200H
EAN/GTIN:
     5060641291132
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Gebindegröße = 200 ml
Gebinde Typ = Spray
Anwendung = Leiterplatten
Material = Acryl Harz
Farbe = Transparent
Betriebstemperatur max. = +130°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Handelsname = HPA

US MIL-1-46058C. Acryl-Schutzlack HPA. Flexibler, hochwertiger Acryl-Lack zum Schutz von elektrischen Schaltungen Hervorragende Haftung unter allen Klimabedingungen Fluoreszierend unter UV-Licht, zur Erleichterung der Inspektion Nichtkorrosiv gegenüber Cadmierung und Verzinkung, kann durchgelötet werden Beständig gegen Schimmelbildung
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
200 ml
Gebinde Typ:
Spray
Anwendung:
Leiterplatten
Material:
Acryl Harz
Farbe:
Transparent
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Handelsname:
HPA
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, acryl schutzlack, 2909476, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, Electrolube, HPA200H, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
714462
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.