Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom HA AND HD SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V AC / 75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom HA AND HD SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V AC / 75 A
Sensata / Crydom HA AND HD SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V AC / 75 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2912141
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HD4875
EAN/GTIN:
     5059040277960
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 75 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V AC
Lastspannung min. = 48 V ak
Steuerspannung min. = 4 V ac/dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 40 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Einschaltzeit max. = 1/2 ZyklusV ac
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm
Höhe = 23mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
75 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V AC
Lastspannung min.:
48 V ak
Steuerspannung min.:
4 V ac/dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
40 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Einschaltzeit max.:
1/2 ZyklusV ac
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 23mm
Höhe:
23mm
Weitere Suchbegriffe: 2912141, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, HD4875, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 141,40*
€ 6,90*
ab € 114,02*
€ 158,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,944*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,77*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 45,25*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 26,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 87,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.