Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom HA Series Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V AC / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2912179
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HA4825
EAN/GTIN:
     5059040280403
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V AC
Lastspannung min. = 48 V ak
Steuerspannung min. = 90 V eff
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 90 → 280 Vac
Laststrom min. = 40 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Einschaltzeit max. = 20 msV ac
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm
Tiefe = 45.7mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V AC
Lastspannung min.:
48 V ak
Steuerspannung min.:
90 V eff
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
90 → 280 Vac
Laststrom min.:
40 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Einschaltzeit max.:
20 msV ac
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 23mm
Tiefe:
45.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2912179, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, HA4825, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 51,57*
€ 73,92*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,26*
€ 87,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 96,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,944*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,60*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.