Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V AC / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2912185
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HA4850
EAN/GTIN:
     5059040281349
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V AC
Lastspannung min. = 48 V ak
Steuerspannung max. = 280 V
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 90 → 280 Vac
Laststrom min. = 40 mA
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 48 → 530V ac
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 23mm
Tiefe = 45.7mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V AC
Lastspannung min.:
48 V ak
Steuerspannung max.:
280 V
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
90 → 280 Vac
Laststrom min.:
40 mA
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
48 → 530V ac
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 23mm
Tiefe:
45.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2912185, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, HA4850, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 60,38*
€ 97,18*
€ 6,90*
ab € 88,81*
€ 113,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,944*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,77*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,60*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.