Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom 1-DC Series SMD Halbleiterrelais 200 V / 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2912646
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2D07
EAN/GTIN:
     5059040283190
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 7 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 200 V
Steuerspannung max. = 32V
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc
Laststrom min. = 1 mA
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = Halbleiterausgang
Einschaltzeit max. = 0,1 msV dc
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 23mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 0,1 m effmm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
7 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
200 V
Steuerspannung max.:
32V
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 Vdc
Laststrom min.:
1 mA
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Einschaltzeit max.:
0,1 msV dc
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 23mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
0,1 m effmm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 2912646, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D2D07, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,48*
€ 75,26*
€ 6,90*
ab € 55,63*
€ 78,40*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 57,87*
€ 91,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,92*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,18*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,66*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.