| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2916086 Herst.-Nr.: 79 3444 55 05 EAN/GTIN: 5059041399043 |
| |
|
| | |
| Serie = 763 Aderzahl = 5 Mantelfarbe = Schwarzm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
M12-Steckverbinder-Kabelsätze der Serie 763. Eine Serie von M12-Steckverbinder-Kabelsätzen in verschiedenen Längen, Ausrichtungen, Isolierungstypen, 3 W, 4 W oder 5 W, alle an Kabel mit offenem Ende. PUR- oder PVC-Kabelmantel 3-, 4- oder 5-polige Steckverbinder Kabelsatz mit offenem Ende Rechtwinklige oder gerade Ausführungen Umspritzt Ungeschirmt Kontaktvergütung, Gold IP 68 M12-A-Codierung Weitere Informationen: | | Serie: | 763 | Aderzahl: | 5 | Mantelfarbe: | Schwarzm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2916086, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7934445505, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,10* | € 20,89* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,68* | € 25,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|