Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metrisch Passschraube 1.5mm-Steigung M10 16mm Schaft ø 12mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-292401
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     292401
EAN/GTIN:
     5056070980761
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 1.5mm
Gewindegröße = M10
Länge ohne Gewinde = 40mm
Gewindelänge = 16mm
Schaftdurchmesser = 12mm
Kopfdurchmesser = 18mm
Kopfhöhe = 8mm
Gesamtlänge = 64mm
Material = Stahl
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = ISO 7379
Kopfform = Innensechskant Ansatzschraube

Erfordert einen Innensechskantschlüssel Wir bieten eine breite Palette an Innensechskantschrauben aus blankem Stahl an, erhältlich in verschiedenen Gewindemaßen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn blanker Stahl nicht das ist, was Sie suchen, bieten wir auch Innensechskant-Kopfschrauben aus glanzverzinktem Stahl, Titan und Edelstahl A2 (304) und A4 (316) an (alle gemäß DIN-Standard 912). RS PRO. Wir stellen die Serie von RS PRO Schulterbolzen vor, die perfekte Lösung zur Verbesserung Ihrer Befestigungsanforderungen in einer Reihe von Anwendungen. Mit einem kleinen zylindrischen Kopf und hohen senkrechten Seiten sind diese Schulterschrauben perfekt für enge Räume, an denen der Zugang begrenzt ist, und bieten einzigartige platzsparende Vorteile gegenüber anderen Befestigungsstücken. Darüber hinaus bestehen sie aus hochwertigem schwarzem Stahl 12,9, was Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit in verschiedenen Anwendungen garantiert. Merkmale und Vorteile:. ;ul> ;li>Die Schulterbolzen von RS PRO sind die perfekte Lösung zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie zur sicheren Befestigung für eine Reihe von Projekten und Anwendungen ;/li> ;li>Die Schulterbolzen aus hochwertigem schwarzem Stahl der Klasse 12.9 sorgen für überlegene Festigkeit und Langlebigkeit und bieten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen der Platz begrenzt ist, haben diese Schrauben einen kleinen zylindrischen Kopf und hohe senkrechte Seiten, was dazu beiträgt, selbst in engen Bereichen einen leichten Zugang zu bieten ;/li> ;li>Diese Schrauben wurden für die problemlose Montage entwickelt und erfordern einen Sechskantschlüssel für eine schnelle und bequeme Installation, was Zeit und Mühe spart ;/li> ;li>Geeignet für den Einsatz in der Fahrzeugherstellung und im Werkzeugmaschinengewerbe sowie im allgemeinen Ingenieurwesen und im Baugewerbe, sind diese Schrauben für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und gemäß den Industriestandards DIN 912/ISO 7380 mit Gewinde versehen, was eine gleichbleibende Qualität und Leistung gewährleistet. ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Schulterbolzen oder Schulterschrauben sind spezielle Befestigungselemente mit einem ungewindeten zylindrischen Abschnitt zwischen dem Kopf und den Gewinden, die eine präzise Ausrichtung bieten und die Reibung reduzieren, was sie perfekt für Anwendungen macht, die eine reibungslose Bewegung oder Drehung erfordern. Sie werden am häufigsten in der Fertigungsindustrie, der Automobil- und der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet und bieten eine zuverlässige Unterstützung für verschiedene Komponenten und sind für den Einsatz in engen, geschlossenen Räumen konzipiert, mit leichtem Zugang auch bei der Verwendung in engen Bereichen. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Zulassungssiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität, eine Garantie dafür, dass jedes Teil streng geprüft, inspiziert und geprüft wird, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. RS PRO ist die intelligente Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
1.5mm
Gewindegröße:
M10
Länge ohne Gewinde:
40mm
Gewindelänge:
16mm
Schaftdurchmesser:
12mm
Kopfdurchmesser:
18mm
Kopfhöhe:
8mm
Gesamtlänge:
64mm
Material:
Stahl
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
ISO 7379
Kopfform:
Innensechskant Ansatzschraube
Weitere Suchbegriffe: 292401, Befestigungsmaterial, Schrauben, Passschrauben, RS PRO, ISO7379, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Shoulder Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 4 Stück (ab € 5,2375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,48*
€ 39,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Box
ab 30 Boxen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 19,31*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.