| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2927941 Herst.-Nr.: 2927941 EAN/GTIN: 5056279153973 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp = TNC-Steckverbinder Montagetyp = Kabelmontage Impedanz = 50Ω Anschlussart = Crimp Gehäuseausrichtung = Gerade Kabeltyp = RG174/U, RG188 A/U, RG316/U Größe = 30.3 x 16.2 mm Betriebsfrequenz = 0 to 11GHz Gehäusebeschichtung = Vernickeltes Kupfer Betriebstemperatur max. = +165°C Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel über Kupfer
TNC-Stecker. TNC-Löt-/Crimp-Stecker Für schnellen und effizienten Anschluss an häufig verwendete Koaxial-Kabel Montageanleitungen mitgeliefert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp: | TNC-Steckverbinder | Montagetyp: | Kabelmontage | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Crimp | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kabeltyp: | RG174/U, RG188 A/U, RG316/U | Größe: | 30.3 x 16.2 mm | Betriebsfrequenz: | 0 to 11GHz | Gehäusebeschichtung: | Vernickeltes Kupfer | Betriebstemperatur max.: | +165°C | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel über Kupfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2927941, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, binder, J01010B0007, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |