Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter, Stahl Glanzverzinkt, M3


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-293050
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     293050
EAN/GTIN:
     5056070981140
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Hutmutter (ohne Norm)
Gewindegröße = M3
Gesamthöhe = 6mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Hutmuttern Sätze, metrisch, Stahl verzinkt. Hutmuttern aus blank verzinktem und klar passiviertem Stahl Reihe metrischer Abmessungen Ideal geeignet, das Ende des Schraubengewindes zu verbergen oder abzudecken
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3
Gesamthöhe:
6mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1587 m3, hutmutter (ohne norm), din 1587 verzinkt, 293050, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN1587, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,84*
€ 30,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,43*
€ 30,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,34*
€ 28,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,56*
€ 26,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,09*
€ 26,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,14*
€ 21,59
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.