Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-293072
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     293072
EAN/GTIN:
     5056070981164
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Hutmutter (ohne Norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Hut
Gewindegröße = M5
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 8mm
Gesamthöhe = 10mm
Erfüllte Normen = DIN 1587

Hutmuttern Sätze, metrisch, Stahl verzinkt. Hutmuttern aus blank verzinktem und klar passiviertem Stahl Reihe metrischer Abmessungen Ideal geeignet, das Ende des Schraubengewindes zu verbergen oder abzudecken
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Hut
Gewindegröße:
M5
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
8mm
Gesamthöhe:
10mm
Erfüllte Normen:
DIN 1587
Weitere Suchbegriffe: m 5 din1587 verzinkt, hutmutter (ohne norm), din 1587 m5, 293072, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN1587, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,50*
€ 24,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,43*
€ 24,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,28*
€ 22,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,81*
€ 21,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,50*
€ 20,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,37*
€ 17,10
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
525931
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.