Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl A2 304 Flügelmutter 18mm Glatt, M3


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-293101
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     293101
EAN/GTIN:
     5056070981195
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Gewindegröße = M3
Flügellänge = 18mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt

Flügelmuttern metrisch DIN 315, Edelstahl rostfrei A2. Qualitativ hochwertige Flügelmuttern Metrisches Gewinde Aus rostfreiem Stahl (A2) kalt geformt Ideal geeignet für korrosive Umgebungen im Innen- oder Außenbereich, wo Abdeckungen, Klappen, Inspektionsöffnungen usw. einfach zugänglich bleiben und trotzdem aber fest verschlossen werden müssen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3
Flügellänge:
18mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 293101, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Flügelmuttern, RS PRO, DIN315, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Wing Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,5336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,13*
€ 44,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,86*
€ 43,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,83*
€ 41,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,59*
€ 38,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,88*
€ 37,94
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,68*
€ 31,75
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
527369
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.