Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MN13 AC Stromzange Ø 20mm, CAT III 600V / 240A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2931827
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120406
EAN/GTIN:
     3760171412879
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 240A ac
Genauigkeit max. = ±1 %
Leiterdurchmesser max. = 20mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600V
Ausgangstyp = Spannung
Steckertyp = 4 mm Stecker
Kabellänge ausgezogen = 1.5m
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = MN13V

Mini-Stromzange, Serie MN, 200 A ac. Einfache und zweifache Mini-Stromzange mit Nennstrom Messbereich von 0,5 A bis 200 A ac Bandbreite: 40 Hz bis 10 kHz MN09, MN11 ; MN21: AC-Ausgang 1 mA ac/1 A ac , für den Einsatz mit Multimetern und Aufzeichnungsgeräten im Bereich von 200 mA ac. MN13, MN39: AC-Ausgangsspannung 10 mV ac/1 A ac für den Einsatz mit Multimetern und Aufzeichnungsgeräten im Bereich von 200 mA ac. MN39 hat einen zweifachen 20 A/200 A-Bereich mit einem Mindestmessbereich von 0,1 A ac. Entspricht: IEC 1010-2-032 (Sicherheitsstandard) 600 V Kat III MN89: DC-Ausgangsspannung 100 mV dc/1 A ac für den Einsatz mit Multimetern und Aufzeichnungsgeräten mit mV DC und V DC-Eingängen; vorteilhaft für Multimeter, da ihre mV dc-Bereiche oft empfindlicher sind als ihre AC-Strombereiche. Ergonomisches Zangendesign zur Messung an schwer zugänglichen Stellen, ermöglicht „Einhaken am Kabel Ausgestattet mit einem losen Kabel (1,5 m) mit ummantelten 4 mm Steckern für die meisten Multimeter Der Ausgangsspannungsbegrenzer verhindert eine hohe Ausgangsspannung, wenn der Klemmenausgang im Leerlauf ist (nur MN11 und MN21)
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
240A ac
Genauigkeit max.:
±1 %
Leiterdurchmesser max.:
20mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600V
Ausgangstyp:
Spannung
Steckertyp:
4 mm Stecker
Kabellänge ausgezogen:
1.5m
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
MN13V
Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, stromzangen adapter, 2931827, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120406, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 176,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,87*
€ 181,49*
€ 6,90*
ab € 148,23*
€ 182,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,92*
€ 183,87*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,02*
€ 209,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120401
ab € 104,02*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 127,09*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120403
ab € 138,46*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 139,48*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120405
ab € 138,77*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120416
ab € 173,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120417
ab € 183,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120418
ab € 221,66*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120407
ab € 221,82*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120408
ab € 220,08*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 239,44*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120420
ab € 262,57*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120421
ab € 310,53*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 172,73*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 186,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.