Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MN60 AC Stromzange Ø 20mm, CAT III 600V / 200A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2931849
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     2931849
EAN/GTIN:
     3760171412909
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Stromzange
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 200A ac
Genauigkeit max. = ±1,5% + 5 mV
Leiterdurchmesser max. = 20mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600 V, CAT IV 300V
Bandbreite max. = 10kHz
Bandbreite = 40 Hz → 40kHz

Chauvin Arnoux MN60 Mini-Stromzange. Zweibereich-Wechselstromzange, Nennmessbereich 0,1 A bis 20 A AC und 0,.5 A bis 200 A AC. Sichere, berührungslose Strommessung Bandbreite 40 Hz bis 10 kHz Ergonomisches Zangendesign zur Messung an schwer zugänglichen Stellen, ermöglicht "Einhaken" am Kabel Max. Leiterquerschnitt 20 mm oder 20 x 5 mm-Sammelschiene Ausgestattet mit einem 2 m-Koaxialkabel und 50 Ω-BNC-Stecker, für die meisten Analog- und Digital-Oszilloskope Entspricht IEC1010-2-032 (Sicherheitsstandard) 600 V Cat III
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
200A ac
Genauigkeit max.:
±1,5% + 5 mV
Leiterdurchmesser max.:
20mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300V
Bandbreite max.:
10kHz
Bandbreite:
40 Hz → 40kHz
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, stromzangen adapter, 2931849, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120409, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,87*
€ 296,20*
€ 6,90*
ab € 253,47*
€ 297,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,10*
€ 299,94*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,01*
€ 339,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 295,31*
€ 352,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120401
ab € 115,93*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 133,94*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120403
ab € 139,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 147,56*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120405
ab € 138,18*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120406
ab € 147,72*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120416
ab € 173,89*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120417
ab € 184,48*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120418
ab € 221,68*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120407
ab € 222,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120408
ab € 233,78*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120420
ab € 279,99*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120421
ab € 292,64*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 171,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 176,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.