Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt Flach-, 1.6mm x 12.5mm x 16mm, Kupfer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-293224
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     293224
EAN/GTIN:
     5056070981331
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m12
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M12
Unterlegscheibentyp = Flach-
Innendurchmesser = 12.5mm
Außendurchmesser = 16mm
Erfüllte Normen = DIN 7603A
Finish = Glatt
Stärke = 1.6mm

Metrische Unterlegscheiben RS Pro aus Kupfer. RS Pro Serie von hartgewalzten metrischen Kupferscheiben in den Größen M3 bis M12. Diese RS Pro Serie von Kupferscheiben wird in der Regel mit einem Befestigungselement mit Maschinengewinde und einer Mutter verwendet, um die Last beim Festziehen einer Schraube, Schraube oder Mutter über eine größere Oberfläche zu verteilen. Diese Unterlegscheiben helfen dabei, Verschleiß und Verzerrung der Montageflächen im Laufe der Zeit zu verhindern und gleichzeitig die Wärme und Reibung während des Anzugsvorgangs zu reduzieren. Optionen umfassen die folgenden Größen: ; 293-167 293-167 - M3 ; 293-173 293-173 - M4 ; 293-189 293-189 - M5 ; 293-195 293-195 - M6 ; 293-202 293-202 - M8 ; 293-218 293-218 - M10 ; 293-224 293-224 - M12 RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Eigenschaften und Vorteile:. Einfache Unterlegscheiben in verschiedenen Größen - M3, M4, M5, M6, M10 und M12 Innendurchmesser von 3,0 mm bis 12,5 mm Außendurchmesser von 6,7 mm bis 15,9 mm. Typische Anwendungen:. Unterlegscheiben von RS Pro sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Befestigungsbaugruppe. Sie verringern die Oberflächenbelastung beim Verbinden von Materialien, d. H. Es besteht weniger Druck auf das Material, was zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Verschleiß mit der Zeit führt. Sie können sie verwenden, um die Wartung zu erleichtern, indem sie ein reibungsloseres Lösen und Festziehen von Komponenten ermöglichen. Einfache Unterlegscheiben werden häufig in vielen Elektronik-, Lebensmittel-, Chemie- und Bauanwendungen verwendet. Häufig gestellte Fragen Wie funktionieren Unterlegscheiben? Unterlegscheiben von RS Pro sind wichtig für jede Befestigungsbaugruppe, da sie dazu dienen, Abstände zu integrieren und die Last zu verteilen, wenn sie zwischen einer Mutter und Schrauben platziert werden. Diese Scheiben verhindern den Verschleiß und die Verzerrung der Montageoberflächen im Laufe der Zeit. Welche Arten von Unterlegscheiben sind erhältlich? Einfache oder flache Unterlegscheiben sind in verschiedenen Materialien, Oberflächen und Stärken von 0,3 mm bis 5 mm erhältlich. Unterlegscheiben sind auch mit verschiedenen Innen- und Außendurchmessern erhältlich. Je nach Anwendung und Umgebung gibt es spezifische Eigenschaften, die bei der Auswahl der richtigen Unterlegscheibe berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise bietet Edelstahl eine gute Korrosionsbeständigkeit und ist daher für Außenanwendungen geeignet. Weitere Materialien sind Messing, Keramik, Stahl, Edelstahl. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M12
Unterlegscheibentyp:
Flach-
Innendurchmesser:
12.5mm
Außendurchmesser:
16mm
Erfüllte Normen:
DIN 7603A
Finish:
Glatt
Stärke:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 293224, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN125A, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 72,91*
€ 86,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 70,78*
€ 84,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 64,72*
€ 77,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 60,07*
€ 71,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 58,50*
€ 69,62
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 54,60*
€ 64,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 47,02*
€ 55,95
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.