Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Winkelstück mit gleichen Verschraubungen Kompression Buchse für 10mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2936636
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0102 10 00
EAN/GTIN:
     5059041913553
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Winkelstück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 10mm

90° Winkelstück mit gleichen Verschraubungen. Winkelstücke mit gleichen Verschraubungen für metrische Rohre Komplett mit Überwurfmuttern und Ringen
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ:
Winkelstück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, messing-winkel 90°, kupferpressfittings, winkelstück messing, 2936636, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01021000, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 42,27*
€ 56,53*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 50,77*
€ 65,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,95*
€ 59,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,79*
€ 59,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.